{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 15 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309002 15 | |
EAN / GTIN | 4045197645326 | |
Número del fabricante | 309002 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 15mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
38,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 15mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
27,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER 25 | ER25 | ER32 |
⌀ exterior D | 33 mm | 26 mm | 26 mm | 33 mm |
Longitud total L | 40 mm | 34 mm | 34 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 469 E | 429 E | 429 E | 469 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |