{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 8 mm | |
Adaptador | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 472 E | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308990 8 | |
EAN / GTIN | 2050001765789 | |
Número del fabricante | 13717010800 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER, ER 40, ⌀ de sujeción nominal d: 8mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
31,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
25,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 40 | ER 40 |
⌀ exterior D | 41 mm | 41 mm |
Longitud total L | 46 mm | 46 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 8 mm | 8 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |