{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 15 mm | |
Adaptador | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 472 E | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308990 15 | |
EAN / GTIN | 2050001764744 | |
Número del fabricante | 13717011500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ER 15 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
31,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
19,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
20,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
25,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 40 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
⌀ exterior D | 41 | 26 | 33 | 41 |
⌀ de sujeción nominal d | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | 472 E | 430 E | 470 E | 472 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |