{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 4 mm | |
Adaptador | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 472 E | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308990 4 | |
EAN / GTIN | 2050001768032 | |
Número del fabricante | 13717010400 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER 4 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
31,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
25,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 40 | ER 40 |
⌀ exterior D | 41 | 41 |
⌀ de sujeción nominal d | 4 | 4 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tipo | 472 E | 472 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |