Pinza portapiezas ER 6 mm

Número de artículo: 308990 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 6 mm
Adaptador ER 40
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Longitud total L 46 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308990 6
EAN / GTIN 2050001765765
Número del fabricante 13717010600

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).