{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 27 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 41 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 40 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 306277 40 | |
EAN / GTIN | 4062406422660 | |
Número del fabricante | 306277 40 |