Cono combinado portafresas, HSK-A 100 A = 100, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 306277 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 20000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 32 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 17 mm
Longitud cono portafresas L4 27 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306277 16
EAN / GTIN 4062406422622
Número del fabricante 306277 16

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
Calidad de equilibrado G 6,3 con 20000 rpm.

Aplicación:

Para sujeción de fresa frontal cilíndrica y fresas portaplacas con ranura longitudinal y transversal.

Volumen de suministro:

Incluye chaveta de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas n.° 309860.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.° 309861.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono combinado portafresas, HSK-A 100 A = 100, ⌀ de mandril d<sub>1</sub>: 16mm

Cono combinado portafresas, HSK-A 100 A = 100, ⌀ de mandril d1: 16mm

a petición
En stock
57 piezas en stock
126,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock
73,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
119,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
133,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
163,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
81,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock
63,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock
102,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1
Forma A ADB ADB A A A A A
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm
⌀ de sujeción D1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16 16 16 16 16 16 16 16
Tipo de producto Cono portafresas Cono portafresas Cono portafresas Cono portafresas Cono portafresas Cono portafresas Cono portafresas Cono portafresas