{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 19 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 31 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 306277 22 | |
EAN / GTIN | 4062406422639 | |
Número del fabricante | 306277 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono combinado portafresas, HSK-A 100 A = 100, ⌀ de mandril d1: 22mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
131,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
74,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
138,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
169,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
64,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
102,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Longitud cono portafresas L4 | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |