{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 24 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 38 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 306277 32 | |
EAN / GTIN | 4062406422653 | |
Número del fabricante | 306277 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono combinado portafresas, HSK-A 100 A = 100, ⌀ de mandril d1: 32mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
141,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
152,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
182,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
112,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Longitud cono portafresas L4 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |