Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER 16

Número de artículo: 305523 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 16
    Adaptador HSK-A 63 corto
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Refrigeración interior
    Gama de sujeción 0,5 mm - 10 mm
    Longitud de voladizo medida A 75 mm
    ⌀ exterior D 34 mm
    Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309617 16
    Llave de apriete ER n.° 309748; n.° 309749 16
    Perforación balluffchip
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 305523 16
    EAN / GTIN 4045197771667
    Número del fabricante 305523 16

    Descripción

    Ejecución:

    Conos exterior e interior rectificados, todos los mangos duros repasados en el torno fuertemente para una mejor suavidad de marcha. Incluye RFID/perforación Ballufchip y tuerca de apriete de alto rendimiento de hasta 25 000 rpm.

    Ventaja:

    • Excelente precisión de concentricidad en el sistema (portapinzas + pinza portapieza + tuerca de apriete), concentricidad de 3 µm con una pinza portapieza de 2 µm, concentricidad de 6 µm con una pinza portapieza de 5 µm.
    • Fuerzas de retención extremas (hasta factor 2 en comparación con la sujeción ER estándar).
    • Efecto de reducción de vibraciones mediante tuerca de apriete de 2 piezas (modelo mini de una pieza).

    Aplicación:

    Para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 - forma A y B.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete de precisión.

    Partes opcionales:

    Tubo de refrigerante n.° 309880.
    Llave de vaso n.° 309890.
    Pinzas de sujeción ER Fahrion n.° 308901 y 309432.
    Llave de gancho n.° 628400, o llave dinamométrica n.° 309749 o n.° 628520.

    Nota:

    • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h 10.
    • No utilizar tuerca de apriete en combinación con discos de obturación.
    • Utilizar el portapinzas de sujeción de precisión siempre en combinación con la tuerca de apriete de precisión n.° 309617; 309618.
    • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.
    • Retire el anillo de diseño azul de las pinzas de sujeción ER Fahrion HP-2 µm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra