{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309580 | 40 | |
Llave de apriete ER n.° 309680 | 40 | |
Ejecución | BT-DC | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 303720 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014010 | |
Número del fabricante | 303720 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma AD 40 mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
102,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
94,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
120,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
160,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
269,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | PSC 63 A = 100 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Para pinzas de sujeción ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Gama de sujeción | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC |