{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 25 | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309580 | 25 | |
Llave de apriete ER n.° 309680 | 25 | |
Ejecución | BT-DC | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 303720 25 | |
EAN / GTIN | 4067263002697 | |
Número del fabricante | 303720 25 |