{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309580 | 32 | |
Llave de apriete ER n.° 309680 | 32 | |
Ejecución | BT-DC | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 303720 32 | |
EAN / GTIN | 4067263014003 | |
Número del fabricante | 303720 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32mm
a petición
En stock
120 piezas en stock
95,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
75,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HSC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Portapinzas de sujeción |