{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | BT 30 A = 60 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 16 | |
Llave de apriete ER | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302745 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944757 | |
Número del fabricante | 302745 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 30 A = 60, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16
a petición
En stock
390 piezas en stock
67,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
121,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
136,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
211,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
322 piezas en stock
60,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
353 piezas en stock
83,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 30 A = 60 | HSK-E 40 corto | HSK-F 63 ultracorto | PSC 63 corto | BT 30 A = 60 | BT 30 corto |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |