{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 20 | |
⌀ de sujeción D1 | 1-13 mm | |
Adaptador | BT 30 A = 60 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 20 | |
Llave de apriete ER | 20 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302745 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944764 | |
Número del fabricante | 302745 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma AD 20
a petición
En stock
19 piezas en stock
68,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
104,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
66,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Tuerca de apriete ER de recambio | 20 | 20 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |