ER-Spannzangenfutter Forma AD 16

Número de artículo: 303690 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 16
    ⌀ de sujeción D1 0,5-10 mm
    Adaptador BT 30 corto
    Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
    Forma AD
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Gama de sujeción 0,5 mm - 10 mm
    Longitud de voladizo medida A 60 mm
    a 1 mm
    ⌀ exterior D 28 mm
    Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309580 16
    Llave de apriete ER n.° 309680 16
    Ejecución BT-DC
    Perforación balluffchip
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303690 16
    EAN / GTIN 4062406249571
    Número del fabricante 303690 16

    Descripción

    Ejecución:

    Cono interior y exterior rectificados. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.
    • Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).
    • Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.

    Ventaja:

    Mediante el contacto doble de cono y montaje plano resulta una situación de sujeción más estable y exacta:
    • Mejor calidad de superficie
    • Vida útil más larga de la herramienta
    • Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)
    • Mejor precisión de concentricidad
    También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete ER.

    Partes opcionales:

    Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680309720 o n.° 613300, tuerca de apriete ER 309610.
    Tirante (AB) n.º 308760308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

    Nota:

    Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra