{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 5 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302356 5 | |
EAN / GTIN | 4045197762726 | |
Número del fabricante | 302356 5 |