Cono contracción térmica 3° 8 mm

Número de artículo: 302356 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 8 mm
Adaptador SK 40 A = 120
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 21 mm
⌀ D2 14 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302356 8
EAN / GTIN 4045197480057
Número del fabricante 302356 8

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

Aplicación:

  • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806. Llave de apriete de AB n.° 308820308835. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210304450.

Nota:

No es posible la regulación longitudinal.