Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 40 mm

Número de artículo: 301035 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 40 mm
    ⌀ de sujeción D1 40 mm
    Adaptador SK 40 A = 120
    Norma DIN 6357
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 120 mm
    ⌀ exterior D 89 mm
    Longitud cono portafresas L4 27 mm
    Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 40
    Llave especial adecuada nº 309840 40
    Tipo de producto Mandrino portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 301035 40
    EAN / GTIN 4045197762894
    Número del fabricante 301035 40

    Descripción

    Ejecución:

    • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
    • Alcance corto.
    • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete de fresas.

    Partes opcionales:

    Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra