Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 40 A = 120, ⌀ de mandril d1: 32mm

Número de artículo: 301035 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 32 mm
⌀ de sujeción D1 32 mm
Adaptador SK 40 A = 120
Norma DIN 6357
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 78 mm
Longitud cono portafresas L4 24 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 32
Llave especial adecuada nº 309840 32
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301035 32
EAN / GTIN 4045197762887
Número del fabricante 301035 32

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Alcance corto.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.