Mandril de fresado Performance con perforación para canal de refrigeración Forma ADB 8 mm

Número de artículo: 300395 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 8 mm
Adaptador SK 40 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ exterior D 28 mm
⌀ D2 25 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300395 8
EAN / GTIN 4062406114619
Número del fabricante 300395 8

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Incluye 4 canales de refrigeración.

Ventaja:

  • Sin extracción de la fresa, también sin sacudida única.
  • Contorno exterior optimizado: comportamiento antivibratorio.
  • Manejo agradable gracias a la rosca diferencial.
  • Rotura improbable del mango de la fresa.
  • Modelo de precisión.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB. Ideal para fresado TPC y aplicaciones con avance elevado. Sin extracción de la fresa, oscilación circular exacta, ¡seguridad del proceso!

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra