{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25,5 mm | |
⌀ D2 | 22,5 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300395 6 | |
EAN / GTIN | 4062406109400 | |
Número del fabricante | 300395 6 |