Cuchilla de torno para acanalado derecha similar a DIN 4963, HSS E, ⌀ de mango: 8mm

Número de artículo: 297120 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 8 mm
Material de corte HSS E
Longitud total 140 mm
Anchura de filo 2 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 16 mm
Profundidad máxima de escotadura tmáx. 4 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 297120 8
EAN / GTIN 4045197190635
Número del fabricante 297120 8

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones soldadas.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.
HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.