{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 20 mm | |
Material de corte | HSS E | |
Longitud total | 250 mm | |
Anchura de filo | 5 mm | |
para perforaciones a partir de ⌀ | 40 mm | |
Profundidad máxima de escotadura tmáx. | 14 mm | |
Tipo de producto | Cuchilla de tornear |
Número de artículo | 297120 20 | |
EAN / GTIN | 4045197190673 | |
Número del fabricante | 297120 20 |