Cuchilla de torno para acanalado derecha similar a DIN 4963, HSS E, ⌀ de mango: 12mm

Número de artículo: 297120 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 12 mm
Material de corte HSS E
Longitud total 180 mm
Anchura de filo 3 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 25 mm
Profundidad máxima de escotadura tmáx. 8 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 297120 12
EAN / GTIN 4045197190659
Número del fabricante 297120 12

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones soldadas.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.
HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.