{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 10 mm | |
Material de corte | HSS E | |
Longitud total | 160 mm | |
Anchura de filo | 3 mm | |
para perforaciones a partir de ⌀ | 20 mm | |
Profundidad máxima de escotadura tmáx. | 6 mm | |
Tipo de producto | Cuchilla de tornear |
Número de artículo | 297120 10 | |
EAN / GTIN | 4045197190642 | |
Número del fabricante | 297120 10 |