Herramienta de moletear universal 25 mm

Número de artículo: 290010 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sentido del corte izquierda y derecha
    para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
    Anchura del mango 25 mm
    Altura del mango 20 mm
    para ⌀ de moleta d1 25 mm
    para ancho de moleta b 8 mm
    para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
    Intervalo de trabajo 15 mm - 220 mm
    Tipo de producto Herramienta de moleteado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290010 25
    EAN / GTIN 4030741660672
    Número del fabricante 31002721

    Descripción

    Ejecución:

    Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
    Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
    Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
    Click-Pin: Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra