• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de moletear universal 20 mm

Número de artículo: 290010 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anchura del mango 20 mm
Altura del mango 20 mm
para ⌀ de moleta d1 20 mm
para ancho de moleta b 8 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
Intervalo de trabajo 10 mm - 110 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290010 20
EAN / GTIN 4030741658020
Número del fabricante 31002704

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Click-Pin: Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos