Herramienta de moletear universal 16 mm

Número de artículo: 290010 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anchura del mango 16 mm
Altura del mango 16 mm
para ⌀ de moleta d1 15 mm
para ancho de moleta b 6 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Intervalo de trabajo 6 mm - 60 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290010 16
EAN / GTIN 4030741324437
Número del fabricante 31000741

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra