Carro para pedidos

Número de artículo: 28301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28301
EAN / GTIN 4017976283012
Número del fabricante 28301
Número L L90070 256

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, completamente galvanizado. Paneles frontales de acero tubular con malla soldada, malla de 100 x 50 mm, reforzada por 2 puntales longitudinales. Estante en el marco base con malla soldada, tamaño de la malla 120 x 30 mm. Se pueden atornillar 2 asas de empuje tubular verticalmente en un frontal. 4 ruedas giratorias de baja fricción con neumáticos TPE sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Frenos en 2 ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). 4 anillos deflectores de TPU (poliuretano termoplástico) en las ruedas. Altura 1825 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Altura del área de carga (mm): 193
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 1091
Ancho total (mm): 690
Altura total (mm): 1825
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3