Panel trasera para carro de pedidos

Número de artículo: 28RW31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28RW31
EAN / GTIN 4017976328317
Número del fabricante 28RW31
Número L L90070 257

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Se puede atornillar como panel longitudinal. Malla de alambre soldado galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. 3 alturas y 3 anchos para adaptarse a los diversos tipos y dimensiones de los carros.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 850
Altura total (mm): 1825
Nota: para zona de carga 850 x 610 mm
Altura total (mm): 1825

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra