Estante de uso para carro de pedidos

Número de artículo: 28DG1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28DG1
EAN / GTIN 4017976281919
Número del fabricante 28DG1
Número L L90080 1267

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estante de malla de alambre de 120 x 30 mm, galvanizado. En un lado longitudinal 23 mm hacia arriba, en el otro 23 mm hacia abajo. Puede estar suspendido horizontalmente o en un ángulo de 100 mm. Capacidad de carga por estante 80 kg

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 80
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Capacidad portante del piso (kg): 80
Ancho total (mm): 610

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra