Buzón de documentos

Número de artículo: 28DB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 28DB
EAN / GTIN 4017976281865
Número del fabricante 28DB
Número L L90080 1379

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Caja de documentos de chapa de acero galvanizada. Se puede enganchar en el panel frontal. Hasta tres compartimentos posibles con dos divisores insertables. Zona de actuación. Ventana de visualización para la visualización del documento. Dimensiones internas Anchura x Altura x Profundidad: 320 x 170 x 41 mm (profundidad del compartimento cuando se utilizan los divisores de una sola pieza 13 mm)

Característica:

Color: galvanizado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra