MGCH 08C Barra Integral para Ranurado Interiores,Torneado y Roscado. Dmin 8 mm

Número de artículo: 2801629
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMGROOVE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801629
EAN / GTIN 7291075112726
Número del fabricante 2801629
Número L L23920 57

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 76 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud total (OAL) 76 mm