MG 12-11C25 Barras para Mandrinado, Ranurado y Roscado Interior

Número de artículo: 2800909
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMGROOVE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800909
EAN / GTIN 7291075102802
Número del fabricante 2800909
Número L L23920 72

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 92.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.3 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 6.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm
  • Longitud total (OAL) 92.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMGROOVE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra