MGCH 09C Herramientas para Mecanizado Frontal con Plaquitas GFQR. Gama de Diámetros: 12 - 19 mm

Número de artículo: 2800997
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMGROOVE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800997
EAN / GTIN 7291075160703
Número del fabricante 2800997
Número L L23920 2818

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 83.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho funcional (WF) 5.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12 mm
  • Longitud total (OAL) 83.5 mm