GIQR 11-1.20-0.05 IC528 Plaquitas de Precisión de 1 Punta para Mandrinado y Ranurado Interior, Dmin 11 mm

Número de artículo: 6402631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6402631
    EAN / GTIN 7291075232547
    Número del fabricante 6402631
    Número L L23940 675

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.3 mm, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.05 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.3 mm
    • Ancho de corte (CW) 1.2 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 10.68 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra