{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Vario Plus Eco | |
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 33 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 43 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Ancho de tronzado w | 2 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | N.º 273656 – 273749 | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo |
274512 33/43
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4067263934974
Copiar |
|
Número del fabricante |
274512 33/43
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |