Soporte para plaquitas convexo Vario plus Eco para ranurado frontal 41/53 mm

Número de artículo: 274512 41/53
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 41 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 53 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Ancho de tronzado w 2 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 16 mm
Plaquita de corte adecuada N.º 273656 – 273749
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274512 41/53
EAN / GTIN 4067263934981

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 274500274503, 274530, 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Intervalo de ⌀ escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra