Soporte para plaquitas Y Vario plus Eco 3 mm

Número de artículo: 274541 3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Profundidad máxima de corte tmáx. 45 mm
Longitud total L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Plaquita de corte adecuada 273656 – 273749
Tornillo de amarre 279815 9
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274541 3
EAN / GTIN 4067263112457
Número del fabricante 274541 3

Descripción

Ejecución:

Para separar ejes con un diámetro máximo de 90 mm.

Idóneo para:

Soporte Vario plus Eco n.° 274531; 274501; 274502.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra