{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Vario Plus Eco | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 21 mm | |
Tamaño de placa | 2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | N.º 273656 – 273749 | |
Tornillo de amarre | 279815 9 | |
Longitud total Ltot | 56,3 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 21 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 274511 2 | |
EAN / GTIN | 4067263120414 | |
Número del fabricante | 274511 2 |