Soporte para plaquitas Vario plus Eco recta 4 mm

Número de artículo: 274511 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Profundidad máxima de corte tmáx. 28 mm
Tamaño de placa 4 mm
Plaquita de corte adecuada N.º 273656 – 273749
Tornillo de amarre 279815 9
Longitud total Ltot 63,3 mm
Longitud de voladizo L1 28 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274511 4
EAN / GTIN 4067263120438
Número del fabricante 274511 4

Descripción

Idóneo para:

Soporte de apriete Vario plus Eco n.° 274501; 274502; 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

Para anchuras de tronzado de 2 mm y 3 mm, la profundidad de tronzado tmax = 21 mm se limita a ⌀ de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para ⌀ de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica tmax = 17 mm. Para anchuras de tronzado de 4 mm, la profundidad de tronzado tmax = 28 mm se limita a ⌀ de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para ⌀ de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica tmax = 24 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra