Insertos de corte PENTACUT 24N-C/34N-C 1,5/34 mm

Número de artículo: 273939 1,5/34
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas C
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Tamaño de plaquita ⌀ d 34 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Radio angular R 0,15 mm
Clase IC908
Tolerancia ancho de tronzado w 0,02 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 8 mm
Tolerancia radio angular R 0,03 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,07 mm/rev.
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie PENTACUT
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress PENTA 34N150C015 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273939 1,5/34
EAN / GTIN 7291075289732
Número del fabricante 6003647

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Velocidades de avance medias y altas.

Aplicación:

Primera opción para el grabado de precisión. Separación posible. También apto para cortes interrumpidos.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273924273925.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra