{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PENTACUT | |
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 6,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 19,5 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Quality Dress | PCHR 16-24 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273924 16/24 | |
EAN / GTIN | 7291075172027 | |
Número del fabricante | 2301623 |