Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 100-180mm

Número de artículo: 273768 100-180
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Ancho de tronzado w 6 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 32 mm
Longitud de la cabeza L1 51 mm
B 25 mm
Longitud total L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress HFHR 25-100-6T32
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273768 100-180
EAN / GTIN 7291075033724
Número del fabricante 2500288

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra