Lama de tronzar HSS 19/2,2 mm

Número de artículo: 273560 19/2,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HSS
    Altura de lama h5 19 mm
    Tipo de boca neutro
    Refrigeración interior no
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 40 mm
    Longitud total L 86 mm
    Profundidad de tronzado máxima pmáx. 21 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Lama de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273560 19/2,2
    EAN / GTIN 4045197719188
    Número del fabricante 273560 19/2,2

    Descripción

    Idóneo para:

    Soporte n.º 273984273994 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra