Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Lama de tronzar Acero 32/3,1 mm

Número de artículo: 273551 32/3,1

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 32 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 100 mm
Anchura b2 2,35 mm
Altura h1 25 mm
Longitud total L 150 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 50 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273551 32/3,1
Número del fabricante 273551 32/3,1

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.° 273984274000 o n.° 319132; 319133 (soporte VDI).

Volumen de suministro:

Incluye llave n.° 279850 1 para el cambio de la plaquita.