Plaquita de tronzar neutro 3,1 mm

Número de artículo: 273115 3,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,64 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,69 € / Unidad
a petición
En stock
5.286 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 3,1 mm
    Aplicación principal M
    Condición de corte continuo
    Radio angular 0,2 mm
    Clase HB7130
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,1 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273115 3,1
    EAN / GTIN 4045197600813
    Número del fabricante 273115 3,1

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra