Lama de tronzar Acero 32/3,1 mm

Número de artículo: 273552 32/3,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de lama h5 32 mm
    Tipo de boca neutro
    Refrigeración interior no
    Llave del sistema
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 100 mm
    Longitud total L 150 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Lama de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273552 32/3,1
    EAN / GTIN 4062406373696
    Número del fabricante 273552 32/3,1

    Descripción

    Idóneo para:

    Soporte n.° 273984274000 o n.° 319132; 319133 (soporte VDI).

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Lama de tronzar Acero 32/3,1 mm

    Lama de tronzar Acero 32/3,1 mm

    a petición
    En stock
    22 piezas en stock
    88,60 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    141 piezas en stock
    68,97 €
    60,20 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Posibilidad de tronzado axial no no
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 100 100
    Longitud total L 150 150
    Refrigeración interior no no
    Altura de lama h5 32 32
    Tipo de boca neutro neutro
    Tipo de producto Lama de tronzado Lama de tronzado

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra