Plaquita de tronzar neutro 3,1/30

Número de artículo: GG2710 3,1/30
Establecer precio 30 Unidad (7,33 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130
Cantidad 30
Aplicación principal M
Radio angular R 0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,1 mm
Avance f 0,1 mm/rev.
Contenido 273115 3,1
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2710 3,1/30
EAN / GTIN 4067263096405
Número del fabricante GG2710 3,1/30

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Lamas de tronzado n.° 273552273558 y n.° 273562273570.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra